リニアブッシュ インローフランジ形(角形)ロングタイプ シール付

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89790461 品番 LMIK8LUU
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
外径D(Φmm)15 寸法D1(Φmm)32 寸法D2(Φmm)15 寸法H(mm)5 寸法I(mm)5 寸法K(mm)25 寸法L(mm)45 寸法PCD(mm)24 寸法d1×d2×h(mm)3.4×6×3.3 内接円径dr(Φmm)8 形状角フランジ形 質量(g)39 直角度(μm)12 基本定格荷重C(N)431 基本定格荷重Co(N)784 最大偏心(μm)12 ラジアルすきま許容値(μm)-5 ボール条列4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89790461
2019-02-28
用途:
3Dプリンター使ってます。
製造業

当時は、付属のパーツがショートタイプだったのでロットに傷が入り、ロット何本交換したのですが、ロングに交換してからは、今現在も傷つかづ元気に動いてます。

対象商品:
89790461
2019-04-21
用途:
3D成型
その他業種

Z軸の段差がきれいに消えました。
大変満足しています。

対象商品:
89790461
2017-07-10
用途:
3Dプリンター
製造業

3DプリンターのZ軸のガイドシャフトに取り付けました。精度が上がり仕上がりが安定しました。

対象商品:
89790461
2017-08-26
用途:
3Dプリンター用、Z軸のリアブッシュに使用
製造業

色々な書き込みなどを読んで、ロットに縦に傷が入るのですが、ショートからロングに交換したところ三日位使用してますが今の所問題ありません。以前のショートだと同じぐらい使用したら、爪が引っかかる位でした。早めに交換すれば良かったです。

対象商品:
89790461
2017-06-13
用途:
家庭用3Dプリンター
サービス業

Z軸方向への精度が大幅に改良しました。
もっと早く交換していれば良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする