※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LMIH6LUU リニアブッシュ インローフランジ形(小判形)ロングタイプ シール付 THK 89790531 LMIH6LUU リニアブッシュ インローフランジ形(小判形)ロングタイプ シール付 THK 89790531 LMIH6LUU リニアブッシュ インローフランジ形(小判形)ロングタイプ シール付 THK 89790531

リニアブッシュ インローフランジ形(小判形)ロングタイプ シール付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89790531 品番 LMIH6LUU
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法B(mm)20 寸法C(mm)- 外径D(Φmm)12 寸法D1(Φmm)28 寸法D2(Φmm)12 寸法H(mm)5 寸法I(mm)5 寸法K(mm)18 寸法L(mm)35 寸法d1×d2×h(mm)3.4×6×3.3 内接円径dr(Φmm)6 形状小判フランジ形 質量(g)26 直角度(μm)12 基本定格荷重C(N)324 基本定格荷重Co(N)529 最大偏心(μm)12 ラジアルすきま許容値(μm)-5 ボール条列4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする