RO-38 根まき・幹まきテープ(両耳織りタイプ) タカショー 89790662

根まき・幹まきテープ(両耳織りタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)380
内容量1巻注文コード89790662品番RO-38
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

端がほつれにくい両耳織タイプです。
両耳織りタイプなので、端がほつれにくく、きれいに仕上がります。
根巻きとしても、幹巻きとしても使うことができます。
植物繊維を使用しているために、通気性、保水性、保湿性があり、発芽、発根が良好です。
土にやさしい天然繊維(ジュート)100%です。

用途
緑化樹用テープ。
幅(mm)380長さ(m)20材質ジュート麻質量(kg)1.33ベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅38cm×長さ20m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89790671
2022-08-05
用途: 根巻き
教育・研究機関

欲しい時に早くとどきました!おおきさもよく使いやすいです。

対象商品 : 89790671
2019-12-28
用途: ナスの行灯作りに使用

ナスの支柱代わりにトレリスを使用し、その下のほうに巻いて行灯として使用。ナスが育って行灯を外したら、トレリスはそのまま支柱になり、家庭菜園として見栄えもよくとても重宝。

対象商品 : 89790687
2019-03-03
用途: 庭木の根巻き
サービス業

意外と土の漏れがなく、見た目以上に使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする