※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三景
三景の 袋・ラッピング用品
三景の 紙袋
三景の 角底袋/マチ付き袋
FVC ボトルバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
89790688
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
マチ(mm)
40
幅(mm)
160
高さ(mm)
405
寸法(mm)
160×405×G40
色
ネイビー