ワラ縄 大巻 2分5厘

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード89790811 品番2.5分
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

天然植物繊維を使用した、環境にやさしい緑化樹用なわです。
天然繊維のため自然に腐食します。
ジュートに比べて長持ちします。
PPロープに比べて伸びにくいです。

長さ(m)約140〜150 用途園芸用なわ。植物の誘引や雪吊り、雪囲いなどに。 材質わら 質量(kg)約3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約長さ140〜150m 太さ(mm)7.5
注意
※燃えやすいので、火に近づけないで下さい。
※天然素材のため、寸法が表記サイズと多少異なる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89790811
2021-02-26
用途:
飾り物に使用します。
南谷商店 様

きれいな縄ですし、何よりコストパフォーマンスが良いと思われます。

対象商品:
89790811
2018-06-28
用途:
野菜棚などに使用
農・林・水産業

しっかりした縄で安心して使用できます。やっぱりアラ縄は一番です。
しかも安価でありがとうございました。

対象商品:
89790811
2017-09-17
用途:
お祭りの街路樹しめ縄として
宮地建築設計事務所 様

今迄での小売り店が店仕舞して、困っていたので助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする