FT063 フレアタイトセット アサダ 89791231

フレアタイトセット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89791231 品番FT063
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。
フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。

仕様1/4〜3/4 45°フレア管継手(JISB8607)用 材質ベース金属/JISH3100 C1220相当品 質量(g)18 用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。 トラスコ品番776-6149 セット内容3/8、5/8×各5個

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89791213
2017-06-25
用途:
空調配管作業
YDK コンシダレーション 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

おもに空調配管作業時の接続作業で使用しています。大変助かっています。
これからも利用させて頂きます。

対象商品:
89791213
2016-08-09
用途:
エアコンの配管フレアに使用
農・林・水産業

使いやすく漏れも止まりグッドでした。

対象商品:
89791213
2015-07-21
用途:
フレアからの漏れ修理 作業困難場所での保険に
建設業・工事業

フレアからガス漏れの際に使用します。
また新設でも高所や隠蔽箇所など後から作業しづらい場所では保険として使用しています

もう少し価格が安ければ…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする