曜日別特売
TA123C R32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールド イチネンTASCO 89791466

R32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールド

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード89791466品番TA123C
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。

対応冷媒種別R32・R410A仕様(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブタイプボールバルブ式温度表示R410A、R32取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径【連成計】1/8NPT(ゲージ)ゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89791466
2021-09-13
用途: ルームエアコンのガスチャージ
エスコウィンズ株式会社建設業・工事業

経路の途中にムシバルブがついているので、ホース内のエア抜きが楽でした。

対象商品 : 89791466
2019-12-26
用途: エアコンの取付に
小出商会

ガス種に合わせての追加です。コンパクトで現場で重宝してます

対象商品 : 89791466
2019-09-04
用途: ルームエアコン工事
自動車・二輪車・自転車関連業

ルームエアコン交換で使用しました。取り外す際のポンプダウン、交換後のガス圧チェックをしましたが、シングルゲージで問題ありませんでした。
 エアコンが効かないなどの診断では高圧ゲージも必要かと思いますが、取り付け工事ではシングルゲージで行けます。何より小さくて工具入れも一つにまとめて持ち運べるのがいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89791466
2018-06-11
用途: エアコンメンテナンス

非常に使い易くて便利な工具で作業が早く、持ち運びも楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 89791466
2018-01-26
用途: エアコンの真空引き、ガスチャージに
株式会社京橋堂

10年以上前のタスコ製品をとうとう壊れたので買い替えたが圧倒的に使いやすい
もっと早くに替えればよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする