R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89791484 品番TA122G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。

使用冷媒R32・R410A 付属品サイトグラス タイプボール弁式開閉バルブ 取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1〜5.3 連成計(MPa)-0.1〜3.8 ゲージ径(Φmm)68 接続ポート5/16フレア(ホース)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89791484
2021-05-14
用途:
エアコン据付
サービス業

見やすく、使い勝手のいいゲージマニホールドです。今までは他社製を使用していました。

1人が参考にしています
対象商品:
89791484
2018-06-09
用途:
機器の試運転圧確認の時
建設業・工事業

使いやすい、見やすい、軽い、マニホールドケースが欲しい、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする