イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの ゲージマニホールド
R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89791493
品番
TA122GB
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。高精度ゲージ仕様。
モノタロウではこんなお得な商品も!
マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き
モノタロウ
¥
9,498
¥
10,448
税込
対応冷媒種別
R32・R410A
付属品
サイトグラス
タイプ
ボール弁式開閉バルブ
取付ねじ
【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)
圧力計(MPa)
-0.1〜5.3
連成計(MPa)
-0.1〜3.8
ゲージ径(Φmm)
80
接続ポート
5/16フレア(ホース)