- 重力式スプレーガンセット モノタロウ 89791861

- 重力式スプレーガンセット モノタロウ 89791861 - 重力式スプレーガンセット モノタロウ 89791861 - 重力式スプレーガンセット モノタロウ 89791861

重力式スプレーガンセット

(38件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード89791861 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

DIY等、一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。

塗料ノズル径(Φmm)1.3 空気使用量(L/min)約90 パターン開き(mm)約150 用途DIY用途(木工・家具塗装、金属塗装) セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g)約430(カップ除く) 供給方式重力式 塗料噴出量(mL/min)約165 カップ容量(mL)約400 器具・セットカップ付 コンプレッサー750W以上 空気使用圧力(MPa)0.3〜0.35
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89791861 - 18730496 - スプレーガン 重力式 400ccカップ付き セット モノタロウ スプレーガン 重力式 400ccカップ付き セット モノタロウ 1セット 5,398 税込5,938 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89791861
2018-10-28
用途:
塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

安い商品ですが、小物の塗装なら十分使用出来ると思います。

対象商品:
89791861
2018-06-26
用途:
自動車部品の塗装

初めてのスプレーガンなので練習用に購入。他商品と比べようも有りませんが、なんとか練習しながら使用。でもラッカースプレ缶とは大違いでよいです もう戻れない。 ほぼ1年後に液漏れ。ガスケット(消耗品)部品番号37 を交換と取説にあるがものタローでは扱いなし。消耗部品は扱ってほしい。 でも安いので再購入  次回は部品の扱いがあるメーカーにします。

3人が参考にしています
対象商品:
89791861
2018-06-08
用途:
一般建築物の塗装
建設業・工事業

以前にホームセンターで購入した時はエアー漏れや材料の液漏れが発生してナットの損傷などがありました。これから先の使用経過でどの位の耐久性があるのかまではまだ分かりかねますが今のところ問題なく使用出来ています。

1人が参考にしています
対象商品:
89791861
2018-06-21
用途:
塗装

Amazonの1000円ちょっとの物より遙かに質感が高く安心感がある。

1人が参考にしています
対象商品:
89791861
2018-06-14
用途:
初塗装
医療・福祉・介護関連業

バイク塗装に使用しました。
DIY塗装程度では十分きれいにできました。

1人が参考にしています
対象商品:
89791861
2018-12-12
用途:
塗装
プロショップ アン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格からするととても良い商品だと思います
何の不自由さも有りませんでした

対象商品:
89791861
2018-08-30
用途:
車の補修塗装
サービス業

コスパが高い、小型コンプレッサーで使用出来るのが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
89791861
2018-02-26
用途:
自動車整備

下吹き用に何度もリピートしてます。安くて助かってます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする