※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 足場吊りチェーン K型 コンドーテック 89793112 - 足場吊りチェーン K型 コンドーテック 89793112 - 足場吊りチェーン K型 コンドーテック 89793112 - 足場吊りチェーン K型 コンドーテック 89793112 - 足場吊りチェーン K型 コンドーテック 89793112 - 足場吊りチェーン K型 コンドーテック 89793112

足場吊りチェーン K型

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)2022 注文コード89793112 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,120
この商品は寸法Lなど12種類から選べます 他の種類を見る

生産物賠償責任保険付で安心です。
取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。
材質・製造工程は万全を期しています。
全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。
仮設工業会認定マーク付き。

リンク数47 寸法L(mm)2022 呼び寸法2M 寸法l(mm)1936 仕様仮設工業会認定品 質量(kg)1.18 耐久基準800以上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89793112 - 89731144 - 足場吊りチェーン K型 コンドーテック 足場吊りチェーン K型 コンドーテック 1本 949 税込1,044 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-15
用途:
トラクターのタイヤ交換に
サービス業

この足場吊りチエ―ンは頼まれ商品です、近所の人が家に来てチェーンの早く届く所は知らないですかって聞きに来て、訳を聞くとトラクターのタイヤ交換の吊り上げるチェーンが劣化してて切れてしまったので、メーカー聞くと2.3日は掛るし値段が高いので聞きに来たから、じゃPCで見ようかって事で探すと このチェーンなら吊れるし値段もメーカーより安いし10センチ位上げるなら良いで、モノタロウなら今日注文したら明日に来るから購入したらって事です、他のボルトとネジシャッフルは まだ使用していませんが私の商品です。

対象商品:
89731171
2023-02-01
用途:
パレットけん引
運輸・通信業

4mでは届かなかったパレット4枚目まで届きました。強度は今のところ問題ありません。

対象商品:
89731153
2022-11-04
用途:
屋外灯油タンクの地震時の転倒防止として使用
小林隆行 様 (不動産業)

全く問題ない。フックがあり、長さ調整もでき、簡単に取り付けることができた。

対象商品:
89731153
2022-08-26
用途:
トラックでの使用
運輸・通信業

パレットを引っ張る為に購入しました。ラッシングで引っ張るより便利です。

対象商品:
89731144
2022-05-29
用途:
ユニットハウス固定用
運輸・通信業

長さも自由に決められて軽くて使い易い
作業もしやすかった

対象商品:
89731144
2021-06-07
用途:
組み立て時の補助具として
農・林・水産業

可もなく不可もなくふつうに使えるので問題無いと思います

対象商品:
89731162
2021-04-19
用途:
農作業全般
自動車・二輪車・自転車関連業

吊り上げ作業や引っ張ったりと様々な場面で使用しています。
両端のフックも引っ掛けやすく、耐久性もありおすすめです。

対象商品:
89731144
2020-12-11
用途:
型枠の固定
建設業・工事業

いつも購入する地元の建材屋よりも安価ですが、しっかり使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする