※使用例

農ビフィルム

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(m)1.5 長さ(m)48 注文コード89796612 品番サイド用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・長さなど66種類から選べます 他の種類を見る

パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。
伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。

乳白色 厚さ(mm)0.1 幅(m)1.5 長さ(m)48 耐用年数(年)約1
注意
※※色につきましては、広げた状態でも黄色味になります
※フィルム同士ひっつくのを防止するために粉がふられております。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-21
用途:
テラスの風止め
保 内装店 様 (建設業・工事業)

4メータ×9尺の2階ベランダにテラス取り付けて、簡単な温室つくるため用に購入
したけど、到着後開封して見たら、農ビに粉が振ってあり、半分室内同様に
使うテラスでの風止め用には使えません、ただのゴミどうぜんです。
せめて、商品説明欄に粉を振ってある事、明記されていたら、他の商品選べたのにとても残念です。

MonotaROからの回答

この度は弊社サイトご利用いただきまして、誠にありがとうございます。こちらはもともと路地のビニールハウス用のシートでございます。農ビに粉が降られているのは、シート同士がくっついてしまわないよう予防のためです。ご指摘いただきました内容を参考にし、商品情報に反映させていただきます。何卒ご了承のほど、よろしくお願いいたします。

対象商品:
89796542
2023-12-06
用途:
栽園用ビニールハウス
建設業・工事業

買い替え用。丈夫で扱いやすく大変良い。気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
89796305
2021-07-01
用途:
トマト小屋のビニールシート固定
農・林・水産業

今までは、寸足らずの物を使っていたので、このたびは十分な寸法のものが購入出来て
良いトマト小屋ができた。嬉しいです。

対象商品:
89796463
2021-09-19
用途:
ハフス
飲食業

丁度サイズが良く、
大変良かった。

対象商品:
89796384
2020-12-01
用途:
小規模なビニールハウスに使用
建設業・工事業

適度に弾力があり、ビニールハウスの屋根用として、張りやすく作業しやすかったです。 また、ノーブランド品と商品説明にありましたが、届いたのは三菱製でした。 お買い得です。

1人が参考にしています
対象商品:
89796305
2020-12-29
用途:
農業用ハウス
製造業

非農家ですが、ハウスがあれば便利なので自分で作りましたが、本商品は価格面と性能面で満足しています。老朽して張替えになったら、また購入しようと考えています。

対象商品:
89796323
2020-12-22
用途:
薩摩の切り干しの乾燥時の、野鳥の修礼のための保護
農・林・水産業

梱包の方法が非常に良かった。(包装が長方向にして有り
、片端を固定してそのまま広げられて作業が非常に楽でした。)

対象商品:
89796305
2020-06-28
用途:
家庭栽培の温室用
製造業

強風にも問題ない強度があり、安心して数年はつかえそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする