※使用例

サイド用 農ビフィルム ノーブランド 89796621 サイド用 農ビフィルム ノーブランド 89796621

農ビフィルム

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(m)1.5 長さ(m)52 注文コード89796621 品番サイド用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・長さなど66種類から選べます 他の種類を見る

パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。
伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。

乳白色 厚さ(mm)0.1 幅(m)1.5 長さ(m)52 耐用年数(年)約1
注意
※※色につきましては、広げた状態でも黄色味になります
※フィルム同士ひっつくのを防止するために粉がふられております。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-21
用途:
テラスの風止め
保 内装店 様 (建設業・工事業)

4メータ×9尺の2階ベランダにテラス取り付けて、簡単な温室つくるため用に購入
したけど、到着後開封して見たら、農ビに粉が振ってあり、半分室内同様に
使うテラスでの風止め用には使えません、ただのゴミどうぜんです。
せめて、商品説明欄に粉を振ってある事、明記されていたら、他の商品選べたのにとても残念です。

MonotaROからの回答

この度は弊社サイトご利用いただきまして、誠にありがとうございます。こちらはもともと路地のビニールハウス用のシートでございます。農ビに粉が降られているのは、シート同士がくっついてしまわないよう予防のためです。ご指摘いただきました内容を参考にし、商品情報に反映させていただきます。何卒ご了承のほど、よろしくお願いいたします。

対象商品:
89796542
2023-12-06
用途:
栽園用ビニールハウス
建設業・工事業

買い替え用。丈夫で扱いやすく大変良い。気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
89796305
2021-07-01
用途:
トマト小屋のビニールシート固定
農・林・水産業

今までは、寸足らずの物を使っていたので、このたびは十分な寸法のものが購入出来て
良いトマト小屋ができた。嬉しいです。

対象商品:
89796463
2021-09-19
用途:
ハフス
飲食業

丁度サイズが良く、
大変良かった。

対象商品:
89796384
2020-12-01
用途:
小規模なビニールハウスに使用
建設業・工事業

適度に弾力があり、ビニールハウスの屋根用として、張りやすく作業しやすかったです。 また、ノーブランド品と商品説明にありましたが、届いたのは三菱製でした。 お買い得です。

1人が参考にしています
対象商品:
89796305
2020-12-29
用途:
農業用ハウス
製造業

非農家ですが、ハウスがあれば便利なので自分で作りましたが、本商品は価格面と性能面で満足しています。老朽して張替えになったら、また購入しようと考えています。

対象商品:
89796323
2020-12-22
用途:
薩摩の切り干しの乾燥時の、野鳥の修礼のための保護
農・林・水産業

梱包の方法が非常に良かった。(包装が長方向にして有り
、片端を固定してそのまま広げられて作業が非常に楽でした。)

対象商品:
89796305
2020-06-28
用途:
家庭栽培の温室用
製造業

強風にも問題ない強度があり、安心して数年はつかえそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする