曜日別特売
TR-130 もみすり器 ケツト科学研究所 89800426

もみすり器

(42件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード89800426品番TR-130
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。
もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。

用途収穫した玄米の水分測定に。質量(kg)0.28寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45試料質量(g)約8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89800426
2025-05-23
用途: 玄米試料作成
農・林・水産業

写真はチャッチイ鉛筆削りみたいでやけに高いなと思ったのですが
持ってみると重厚感もあり中のロールユニットも交換できるみたいです
TR-130という型番もついています
ライスタf2には付属していないので購入しました(^^)

2024-11-27
用途: 米の収穫に使います
農・林・水産業

見た目のは良さそうです、実際の使用は来年秋にならないとできません

対象商品 : 89800426
2021-10-29
用途: 籾摺り
渡辺商店飲食業

予想通りの小ささでした。思っていた以上に籾殻と玄米がしっかり分別されるので地道な作業ですが捗りました。

1が参考にしています
対象商品 : 89800426
2021-10-02
用途: もみの水分測定
サービス業

能率がよく優れものです。水分測定の作業の軽減が図れます。

対象商品 : 89800426
2021-02-02
用途: 生育や乾燥具合の確認用
その他業種

刈り取り時期の判断が品質のキモになる特に緑米で重宝している。簡単な構造でコンパクトなため、作業服のポケットに入れて田んぼに持っていけるので便利。

対象商品 : 89800426
2020-10-17
用途: 籾水分の測定
農・林・水産業

こちらを購入するまでは、水分計付属の手動もみすり器を使っていたが、玄米を選り分けるのにもみ殻が邪魔だったが、これは玄米ともみ殻が自動で別れてくれるので水分測定がとても楽になった。

対象商品 : 89800426
2020-06-29
用途: プランターで育てた稲たちを玄米にしました

もみ殻とお米が分離されるのがうれしいです。もちろん粒の大きさなどからもみ殻の方に落ちてしまうものもありますが、分離されていないより全然ましてです。
1合程度までの量でしたらこちらで十分かと思いますが、もう一回り大きい機種があったらうれしいです。

8が参考にしています
2020-04-06
用途: もみすり
サービス業

かなりうまくできました。欠点は小さくごく微量しかもみすりができなこと。これの大型版を作ってほしい。

9が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする