TE-11L-PC L・トイレコーナー AL角型 CONDOR(山崎産業) 89800672

TE-11L-PC L・トイレコーナー AL角型 CONDOR(山崎産業) 89800672
TE-11L-PC L・トイレコーナー AL角型 CONDOR(山崎産業) 89800672
TE-11L-PC L・トイレコーナー AL角型 CONDOR(山崎産業) 89800672

L・トイレコーナー AL角型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89800672品番TE-11L-PC
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

シンプルな樹脂製汚物入れ・トイレ用角型ゴミ箱です。
蓋内側にポリ袋用フレーム付き。
内袋5枚付き。(黒色)
患者様に配慮したトイレの環境の整備に男性用サニタリーボックスを。
男子トイレの個室にサニタリーボックス(汚物入れ)を設置する動きが一部自治体や商業施設など全国的に広がっています。

使用場所トイレトラスコ品番370-2171材質ボディ/ポリスチレン(PS)幅(mm)140高さ(mm)195質量(g)340奥行(mm)140容量(L)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする