CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の メンテナンスカート
CONDOR(山崎産業)の メンテナンスカート本体
TTSスーパーカートS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89800724
品番
C330-000X-MB
参考基準価格(税別)
¥75,900
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
物類が整理できるカラフルなカラーリングのデザインカート。
標準装備:トレー2個、小物入れバケツ2個、ダストパック1枚、モップキャッチ1個
材質
ボディ・トレー・バケツ/ポリプロピレン(PP)、フレーム/スチールパイプ、ダストパック/ナイロン
幅(mm)
510
質量(kg)
11
色
グリーン
高さ(mm)
1020
奥行(mm)
890
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650