F-127-HK-G エバックブラシハードマットYA(本駒) CONDOR(山崎産業) 89801467 F-127-HK-G エバックブラシハードマットYA(本駒) CONDOR(山崎産業) 89801467 F-127-HK-G エバックブラシハードマットYA(本駒) CONDOR(山崎産業) 89801467 F-127-HK-G エバックブラシハードマットYA(本駒) CONDOR(山崎産業) 89801467 F-127-HK-G エバックブラシハードマットYA(本駒) CONDOR(山崎産業) 89801467

エバックブラシハードマットYA(本駒)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89801467 品番 F-127-HK-G
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

3種類のタフなブラシで3段階ブラッシング。
頑固な泥汚れを強力にかき取ります。

材質ベース/エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)、ブラシ/ナイロン グリーン 用途泥落とし 長さ(mm)300 幅(mm)150 厚さ(mm)22 質量(g)370 防炎性能試験番号EO.950508
注意
※樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落し込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする