CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 玄関マット
エバックブラシハードマットYA(本駒)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89801494
品番
F-127-HK-BE
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
3種類のタフなブラシで3段階ブラッシング。
頑固な泥汚れを強力にかき取ります。
材質
ベース/エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)、ブラシ/ナイロン
色
ベージュ
長さ(mm)
300
幅(mm)
150
厚さ(mm)
22
質量(g)
370
防炎性能試験番号
EO.950508
注意
※樹脂マットは季節や温度の変化により伸縮する場合があります。落し込んで施工されている場合は外枠との間に隙間が生じることがあります。