CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ペール・バケツ型ゴミ箱
ジャンボペール YD-145C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89802352
品番
YD-115C-PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一度に多量のごみを投入できる開口部が大きい移動式ダストボックス(ゴミ箱)。
5輪キャスターで、あらゆる方向に移動可能です。
容量(L)
145
用途
工場、倉庫の屋内・外でのゴミの運搬に
トラスコ品番
480-5119
材質
ボディ/ポリウレタン、車輪/スチール+ラクトプレン
形状
丸型
質量(kg)
8
色
グレー
高さ(mm)
(組立時)820、(ボディ)695、(台車のみ)165
幅(Φmm)
(組立時)559
商品タイプ
本体+フタ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89802352
YD-115C-PC
74180969
YD-115C-PC
ジャンボペール YD-145C
CONDOR(山崎産業)
1台
¥
28,980
税込
¥
31,878
色が変更されました。