ジャンボメッシュST

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)1100 注文コード89802361 品番YD-152L-IE
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

メッシュタイプだから集積物の状態がひと目でわかります。

種類集積保管庫 容量(L)1100 仕様組み立て式(工具付属) 幅(mm)1800 材質/仕上スチール/亜鉛メッキ仕上 質量(kg)85 高さ(mm)1200 奥行(mm)700 アンカー穴(mm)Φ12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする