CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 集積保管用ゴミ箱
ダストボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89803007
品番
YD-136L-PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥206,790
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大口径車輪で走行性能が大幅にアップ。ぬかるみ等でも大きな車輪があれば大丈夫です。
容量(L)
980
トラスコ品番
799-7230
材質
再生ポリエチレン(PE)
幅(mm)
1300
質量(kg)
40
色
ライトグレー
高さ(mm)
1200
種類
集積保管庫
奥行(mm)
850
耐荷重(kg)
200
キャスター
Φ75mm、内2輪ストッパー付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89803007
YD-136L-PC
37975095
SDB100H
ダストボックスシリーズ
セキスイ
1台
¥
142,980
税込
¥
157,278
注文コードが変更になりました