CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の 集積保管用ゴミ箱
ダストボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89803016
品番
YD-137L-PC
参考基準価格(税別)
¥286,770
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大口径車輪で走行性能が大幅にアップ。ぬかるみ等でも大きな車輪があれば大丈夫です。
容量(L)
1500
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
1800
質量(kg)
55
色
(本体)ライトグレー、(フタ)グレー
高さ(mm)
1270
種類
集積保管庫
奥行(mm)
990
耐荷重(kg)
300
キャスター
Φ100mm、内2輪ストッパー付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません