ダストボックスDX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89803113 品番 DX8H-GR
参考基準価格(税別)¥146,770 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

回転成形によるフタ・本体一体成型品。雨水侵入や汚水漏れを防ぎます。
軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減できる「折れフタ」を採用。

容量(L)800 幅(mm)1300 質量(kg)26 グレー 耐荷重(kg)240 トラスコ品番460-6035 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)1100 種類集積保管庫 奥行(mm)730 キャスター径(Φmm)Φ75mm、内2輪ストッパー付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする