YW-100L-ID ダンボールカート CONDOR(山崎産業) 89803305 YW-100L-ID ダンボールカート CONDOR(山崎産業) 89803305 YW-100L-ID ダンボールカート CONDOR(山崎産業) 89803305 YW-100L-ID ダンボールカート CONDOR(山崎産業) 89803305

ダンボールカート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89803305 品番 YW-100L-ID
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

オフィスや店舗などでの段ボール保管・運搬に便利なカート。
少し奥川に傾斜した底板。
ストッパー付のキャスター。

材質側面/スチールパンチングメタルアクリル焼付、底/スチールアクリル焼付 幅(mm)600 質量(kg)23 高さ(mm)1300 奥行(mm)600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:285

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする