CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 洗剤
CONDOR(山崎産業)の オフィス・住居用洗剤
CONDOR(山崎産業)の マルチクリーナー
ハイパーアクア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20L)
注文コード
89803987
品番
CH560-200X-MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
界面活性剤不使用の強アルカリタイプの環境配慮型洗浄剤です。無臭で洗浄による泡立ちも無く作業性に優れています。
液性
強アルカリ性
用途
厨房・工場等での油汚れの洗浄に
トラスコ品番
359-7598
材質
水・メタ珪酸ナトリウム
質量(kg)
20.5
標準使用量
カーペット洗浄/300〜500mL/m
2
(50倍希釈時)、ハードフロア洗浄/150〜250mL/m
2
(100倍希釈時)
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※原液使用された場合、放置しますと白くコーティングされますので必ず水拭きか水洗いを行ってください。
※本品はアルカリ性です。酸性の物と混ぜると効果を失います。
※希釈倍率は汚れの度合いに合わせてご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品説明動画
泡立たない環境に優しい洗浄水!ハイパーアクア
参考になった