フイトルモップPC(スペア)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89804136 品番C279-060U-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

綿100%の糸で、高耐久タイプのモップです。

種類化学モップ 用途床用モップ 材質綿100% 幅(mm)840 質量(g)450

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89804136 C279-060U-SP 09112145 C280-060U-SP コンドル フイトルモップ P-60 SP CONDOR(山崎産業) コンドル フイトルモップ P-60 SP CONDOR(山崎産業) 1枚 3,998
欠品中
税込4,398
材質に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89804127
2018-03-26
用途:
床清掃
有限会社オフィストラスト 様 (建設業・工事業)

以前使っていたものに比べ、洗濯した後もしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「化学モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする