CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の 化学モップ
フイトルモップPC(スペア)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89804145
品番
C279-050U-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%の糸で、高耐久タイプのモップです。
種類
化学モップ
用途
床用モップ
材質
綿100%
幅(mm)
680
質量(g)
340
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89804145
C279-050U-SP
09112127
C280-050U-SP
コンドル フイトルモップ P-50 SP
CONDOR(山崎産業)
1枚
¥
2,998
税込
¥
3,298
材質に違いがあります