ホームコーナーST

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89804775 品番YE-03C-SA
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コンパクトで場所を取らない小型タイプのトイレ用ゴミ箱です。
本体内側にポリ袋用フック付き。
回転蓋付き。
患者様に配慮したトイレの環境の整備に男性用サニタリーボックスを。
男子トイレの個室にサニタリーボックス(汚物入れ)を設置する動きが一部自治体や商業施設など全国的に広がっています。

使用場所トイレ トラスコ品番370-2219 材質ステンレス 質量(kg)1.1 高さ(mm)252 容量(L)5 幅(Φmm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする