ラバーカップ 洋式

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89805064 品番 C286-00LU-MB
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

トイレの詰まりを防ぐ詰まり取りです。
先端が排水口の中に深く入るので、空気の漏れが少なく、強力な吸引力を発揮します。
先端を押し込むと床排水口などにも利用できます。
洋式トイレ用です。

使用場所トイレ 用途詰まり取りに トラスコ品番370-0925 材質柄/スチールパイプ、フランジャー/合成ゴム 高さ(mm)620 質量(g)560 幅(Φmm)165

商品説明動画

ラバーカップの使い方(トイレのつまり取り)
この動画は、27人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89805073
2023-03-05
用途:
いざという時に
その他業種

水が流れず困ったので購入
めったに起こらないけど、いざというとき慌てなくてすみますね

1人が参考にしています
対象商品:
89805064
2021-12-23
用途:
店舗便所用
株式会社スタジオアッシュ 様

店舗用なので、やや大きめのこの商品を購入。

購入してから気付きましたが、ラバーカップを収納する容器がないので、もう少し高くてもよいので、容器を付けてほしいと思いました。その部分だけの減点で、商品としては☆5です。

1人が参考にしています
対象商品:
89805064
2020-08-04
用途:
洋式トイレの詰まり
製造業

詰まりが多いトイレなので常備品。寿命きたので交換。詰まりが一発で解消選んで良かったです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする