リムーバー(ネオトーレル)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4L) 注文コード89805581 品番CH262-04LX-MB
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ワックス皮膜へ瞬時に浸透し、強力なはく離力で古くなった厚塗り皮膜も完全に除去します。また、ノンリンスタイプなので作業時間の短縮がはかれます。

液性アルカリ性 用途化学床材上のワックスの剥離に。 トラスコ品番356-8075 質量(kg)4.2 標準使用量約200mL/m2(5〜20倍希釈時) 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:392

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

剥離作業の手順
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/671/
2023-03-02

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする