※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
小津産業
小津産業の ウエス
小津産業の 工業用ウェットワイパー
ノア ウェットワイパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(250枚×6袋)
注文コード
89806203
品番
105412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びが容易な専用容器にエタノール溶剤を含浸させたウェットワイパーです。 除菌用途にお使いください。
材質
基布:セルロース100%
色
白
用途
作業台、治工具類の除菌拭きに。
トラスコ品番
828-3187
質量(kg)
5
タイプ
オールマイティ
シートサイズ(mm)
150×300
2018年トラスコ掲載ページ
9 0384
生地の種類
ウェットワイパー