※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
小津産業
小津産業の ウエス
小津産業の 工業用ウェットワイパー
ノア ウェットワイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(230枚×6袋)
注文コード
89806246
品番
106052
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
持ち運びが容易な専用容器にエタノール溶剤を含浸させたウェットワイパーです。 除菌用途にお使いください。
材質
基布:セルロース100%
色
白
用途
作業台、治工具類の除菌拭きに。
トラスコ品番
828-3191
質量(kg)
5
タイプ
厚手
シートサイズ(mm)
150×300
2018年トラスコ掲載ページ
9 0384
生地の種類
ウェットワイパー