※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4352 ダスパー K-3 小津産業 89806255 4352 ダスパー K-3 小津産業 89806255

ダスパー K-3

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15000枚) 注文コード89806255 品番4352
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

レーヨン素材の柔らかく、拭取り性の良いレンズクリーニングワイパーです。

材質レーヨン 用途カメラ、メガネ、双眼鏡、望遠鏡などのレンズやボディ部の拭き上げに。 仕様平判タイプ トラスコ品番828-3180 質量(kg)7.2 シートサイズ(mm)80×300 2018年トラスコ掲載ページ9 0412

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする