CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 屋内用マット
清掃中マット 4ヶ国語
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89806561
品番
F-199-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
4ヶ国語に対応。巻き取ることができ、持ち運びもラクな軽量タイプ。
材質
パイル/レーヨン・エステル、パッキング/塩ビ発泡(発泡PVC)
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
厚さ(mm)
6.5
質量(g)
670
ベース厚さ(mm)
2
パイル長(mm)
6.5