CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 洗濯用品
CONDOR(山崎産業)の 物干し/スタンド
物干しひまわり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89806841
品番
4903180301393
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
幅(mm)
515
奥行(mm)
935
高さ(mm)
850
質量(kg)
3.1
材質
スチールクロームメッキ
干す量
タオル11枚
仕様
折りたたみ