TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 洗濯用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 洗濯板
洗濯板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89806998
品番
809
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
洗濯機で落ちにくい汚れをしっかりと落とします。プラスチック製で水が染み込まず清潔にお使いいただけます。
用途
洗濯板
トラスコ品番
779-1046
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
210
高さ(mm)
25
奥行(mm)
520
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×210×25
2018年トラスコ掲載ページ
9 0176