※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12008 ミラクルコンポ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 89807165 12008 ミラクルコンポ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 89807165

ミラクルコンポ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89807165 品番12008
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

生ゴミを良質な土(堆肥)に変える容器です。
毎日投入して3〜5人分の生ゴミを処理できます。
できあがった堆肥は園芸や野菜作りに使えます。

用途堆肥容器として。 トラスコ品番779-2034 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)4.6 高さ(mm)655 容量(L)100 直径(mm)610 2018年トラスコ掲載ページ9 1525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生ゴミ処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする