曜日別特売
3737-30 【加工可】3737-30 綿混 長袖ツナギ アタックベース 89808031

3737-30 【加工可】3737-30 綿混 長袖ツナギ アタックベース 89808031
3737-30 【加工可】3737-30 綿混 長袖ツナギ アタックベース 89808031
3737-30 【加工可】3737-30 綿混 長袖ツナギ アタックベース 89808031

【加工可】3737-30 綿混 長袖ツナギ

(25件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可裾上げ可メーカー直送5日以内出荷とは
スミグリーン
サイズL
内容量1着注文コード89808031品番3737-30
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

腕のつっぱりを開放するジャガット袖のツナギ(作業服)です。
腰のび・胸ポケットファスナー・左袖ペン差しが付いています。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
スミグリーンサイズL種別長袖つなぎ胸囲(cm)117混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)78ウエスト(cm)108(ゴム上がり/90)肩幅(cm)49袖丈(cm)58総丈(cm)157対応シーズン年間質量(g/m2)220生地ツイル名入れ裾上げ袖丈長袖サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34557031
2023-07-10
用途: 自動車整備
サービス業

色は文句なしに良いです。
胸ポケットが左右ともにジッパーになっているので、GOODポイントでした。
着てまだ少ししか経ってませんので特に気にするほどでもないのかもしれませんが、生地が固いかなと思いました。

2025-12-13
用途: 自動車整備

着心地が良く夏でも冬でも着れて以前から購入しています。

対象商品 : 34557205
2018-02-05
用途: 消耗具
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート買いですが以前よりかなり価格が上がった。品質はこんな物でしょう。

対象商品 : 89808171
2020-10-30
用途: 作業着
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事着です。毎年1枚は購入させてもらってます。
とても動きやすく良いです

対象商品 : 34557083
2016-12-28
用途: 整備作業
有限会社RGアドバンス

他メーカーの同サイズに比べて腕がちょっと短いのが減点でしょうか。ただ綿が入っているので乾燥した時期に静電気が起きないように思います。生地の伸びは全くないのでサイズにはゆとりを持ったほうがよいと思います。

対象商品 : 89808241
2020-01-12
用途: 仕事用作業着に
Robyn's Bicycle ロビンの自転車店

丈夫で長持ちして助かります 胸ポケットがファスナー付きで便利です ずっとこれを使いますので廃版にならないようにお願いします

対象商品 : 89808074
2016-12-28
用途: 整備作業
有限会社RGアドバンス

他メーカーの同サイズに比べて腕がちょっと短いのが減点でしょうか。ただ綿が入っているので乾燥した時期に静電気が起きないように思います。生地の伸びは全くないのでサイズにはゆとりを持ったほうがよいと思います。

対象商品 : 34557257
2017-05-24
用途: 自動車整備

ブルーを注文しましたが黒が届きました 返品するのも面倒なのでこのまま使用しますが 気分はよくないです。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする