セキスイ
セキスイの 布テープ
布テープ#600J
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89808057
品番
N60XJ05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
しなやかで丈夫な、使い勝手の良い布テープです。
用途
ダンボール ケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包
トラスコ品番
836-4043
幅(mm)
75
色
ダンボール
質量(g)
446
長さ(m)
25
テープ幅(mm)
75
基材
スフ+ポリエステル
テープ長さ(m)
25
引張強度
36.5N/10mm
テープ厚さ(mm)
0.19
粘着剤
ゴム系粘着剤
2018年トラスコ掲載ページ
6 1880