布テープ#600J

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89808066 品番 N60XJ07
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

しなやかで丈夫な、使い勝手の良い布テープです。

用途ダンボール ケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包 トラスコ品番836-4044 幅(mm)100 ダンボール 質量(g)594 長さ(m)25 テープ幅(mm)100 基材スフ+ポリエステル テープ長さ(m)25 引張強度36.5N/10mm テープ厚さ(mm)0.19 粘着剤ゴム系粘着剤 2018年トラスコ掲載ページ6 1880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする