N706X05 養生用布テープ セキスイ 89808197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

養生用布テープ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻
テープ幅(mm)19
主な用途養生用
内容量1巻注文コード89808197品番N706X05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥292

基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。
糊残りが少なく粗面接着性に優れています。

用途建築養生用。テープ幅(mm)19テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.29トラスコ品番836-4046材質基材:スフ布、粘着剤:ゴム系質量(g)160主な用途養生用粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)652018年トラスコ掲載ページ6 1940
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40388205
2016-11-16
用途: 防水工事の養生
建設業・工事業

普通 大手メーカーなので安心して使える。

対象商品 : 40388205
2013-06-12
用途: 梱包作業

梱包品に幅が丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする