V340S01 エスロンテープ No.340 セキスイ 塩ビ樹脂基材 89808276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロンテープ No.340

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)25 注文コード89808276 品番V340S01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・色など24種類から選べます 他の種類を見る

ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)10 トラスコ品番836-4017 用途配管保護用、保湿材被覆用に。 使用温度範囲(℃)-5〜50 基材ポリ塩化ビニール樹脂 引張強度39N/10mm 粘着剤ゴム系 粘着力2.31N/10mm 主な用途配管保護、保湿材被覆用 2018年トラスコ掲載ページ6 2037
注意
※粘着力、引張強度、使用温度は測定値であり保証値ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31268468
2026-02-07
用途:
水道の保温材の繋ぎに使用
ケーズエレック 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

しっかりと粘着があり、劣化にも強いので重宝しています。

2025-10-21
用途:
配管工事
忠造商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

出張工事の為、すぐに届いて工事に間に合い助かりました。

2025-01-09
用途:
配管の接続、防護

昔からこれを使用しています。厚みがあるため耐候性、引張り強度とも優れています。

2024-07-11
用途:
設備保守点検など

金属部品の地面接触部の錆防止対策として使用しています。防食テープの中でも厚手で粘着力も強くしっかり巻いてあげれば10年以上の耐久性があるのを現場で確認しています。

2人が参考にしています
対象商品:
31268477
2024-01-12
用途:
塩ビ管補修
不動産業

塩ビ管の排水管補修工事に使用したが、問題なく機能している。あとは、耐久性がどの程度あるのか数か月後に確認するつもり。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする