気密防水テープ No747WT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89808312 品番 W747K05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手切れ性に優れているため作業性が抜群です。

テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.215 基材PET 粘着剤アクリル系 用途住宅開口部の防水用途に。 トラスコ品番835-7379 材質基材:PET、粘着剤:アクリル系 質量(g)540 2018年トラスコ掲載ページ6 2048

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする