セキスイ
セキスイの 建築用テープ
セキスイの すきま/水とりテープ
気密防水テープ No747WT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
100
注文コード
89808328
品番
W747K06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
手切れ性に優れているため作業性が抜群です。
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.215
基材
PET
粘着剤
アクリル系
用途
住宅開口部の防水用途に。
トラスコ品番
835-7380
材質
基材:PET、粘着剤:アクリル系
質量(g)
720
2018年トラスコ掲載ページ
6 2048