積水テクノ成型
積水テクノ成型の 洗剤
積水テクノ成型の オフィス・住居用洗剤
積水テクノ成型の マルチクリーナー
ナノトタル油クリーナー 詰め換え用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(10L)
注文コード
89808337
品番
J5M5266
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ミネラル・純水・植物から生まれた100%天然素材の油洗浄剤です。界面活性剤などの化学物質は一切使用していません。
環境にやさしく、水で洗い流しても安心です。
2018年トラスコ掲載ページ
9 0136
仕様
10Lタンク入り(ポリエチレン製)、給水コック付、350mL空ボトル3本付
材質
成分:ミネラル・純水・植物油出物
摘要
無臭
容量(L)
10
質量(kg)
11
用途
床・デスク・厨房・キッチン・エアコン・タバコのヤニ・車のフロントガラス・ホイルの汚れ取りに。
トラスコ品番
835-7500
繰り返し・詰め替え
対応