※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナノトタル油クリーナー 詰め換え用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89808346 品番 J5M5267
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ミネラル・純水・植物から生まれた100%天然素材の油洗浄剤です。界面活性剤などの化学物質は一切使用していません。
環境にやさしく、水で洗い流しても安心です。

2018年トラスコ掲載ページ9 0136 仕様20Lタンク入り(ポリエチレン製)、給水コック付 材質成分:ミネラル・純水・植物油出物 摘要無臭 容量(L)20 質量(kg)21 用途床・デスク・厨房・キッチン・エアコン・タバコのヤニ・車のフロントガラス・ホイルの汚れ取りに。 トラスコ品番835-7501 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする