CBRR-0520-3 ristoneBristle セラミックファイバーブラシ #1200 双和化成(SOWA) 89808662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ristoneBristle セラミックファイバーブラシ #1200

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード89808662品番CBRR-0520-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Cristone Matrixを使用した、セラミックファイバーブラシです。通常の砥粒入りのブラシとは異なり、線材の先端が切れ刃となります。安定した研削力で、微細のバリ取りやカッターマークの除去が可能です。

用途バリ取り、カッターマークの除去。粒度1200軸径(Φmm)3外径(mm)5毛丈(mm)20トラスコ品番835-6043材質アルミナ長繊維質量(g)2.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000軸長(mm)292018年トラスコ掲載ページ5 1383
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする