※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A2812型スチールローラコンベヤ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)3000 ピッチ(mm)60 ローラー幅(mm)100 注文コード89808915 品番A2812-100-60-3000
参考基準価格(税別)¥47,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は機長・ピッチ・ローラー幅など84種類から選べます 他の種類を見る

軽量製品・精密機器などの搬送に適しています。

ローラー幅(mm)100 機長(mm)3000 ローラー径(Φmm)28.6 トラスコ品番858-5225 質量(kg)19.29 ピッチ(mm)60 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)スチール ローラー耐荷重(kg/本)50 2018年トラスコ掲載ページ8 1251
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする