※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E5723型スチールローラーコンベヤ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)1000 ピッチ(mm)150 ローラー幅(mm)200 注文コード89809624 品番E5723-200-150-1000
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は機長・ピッチ・ローラー幅など96種類から選べます 他の種類を見る

重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
重荷重用のΦ57コンベヤです。

ローラー幅(mm)200 機長(mm)1000 ローラー径(Φmm)57.2 トラスコ品番858-5440 質量(kg)16.34 ピッチ(mm)150 用途パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管 軸径Φ17mm 肉厚(mm)2.3 材質(ローラー部)スチール ローラー耐荷重(kg/本)300 2018年トラスコ掲載ページ8 1253
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする