※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
太陽工業の 搬送
太陽工業の コンベヤ
太陽工業の ローラーコンベヤ
E5723型スチールローラーコンベヤ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
機長(mm)
2000
ピッチ(mm)
150
ローラー幅(mm)
200
注文コード
89809642
品番
E5723-200-150-2000
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
機長・ピッチ・ローラー幅
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
重荷重用中最も汎用性に富む機種です。
重荷重用のΦ57コンベヤです。
ローラー幅(mm)
200
機長(mm)
2000
ローラー径(Φmm)
57.2
トラスコ品番
858-5442
質量(kg)
31.4
ピッチ(mm)
150
用途
パレットの搬送、台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに。
材質
フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
軸径
Φ17mm
肉厚(mm)
2.3
材質(ローラー部)
スチール
ローラー耐荷重(kg/本)
300
2018年トラスコ掲載ページ
8 1253
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません